VESTIL ATWR-18-12-78 Înălțător de roți din aluminiu pentru utilizare grea, dimensiune 18 x 12 x 78 inci

Articol: AG7MBP Model: ATWR-18-12-78
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,777.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare a roților
Clasa ANSIB56.1 partea 3 sec. 7
Capacitate30000 lbs.
CuloriSilver
Înălţime11.88 "
Lungime78 "
Lungimea nivelului42 "
MaterialAluminiu
Grosimea materialului1/4 în.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de rampe1
Unghiul rampei19 grade
Grosime1 / 4 "
Tip de rampeÎnălțător de roți
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.8
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungimea niveluluiGrosimeLăţimePreț
VESTIL ATWR-18-10-114 Înălțător de roți din aluminiu pentru utilizare grea, dimensiune 18 x 10 x 114 inchi | AG7MBG ATWR-18-10-1149.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "€1,972.91
RFQ
VESTIL ATWR-18-10-60 Înălțător de roți din aluminiu pentru utilizare grea, dimensiune 18 x 10 x 60 inch | AG7MBH ATWR-18-10-609.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "€1,325.29
VESTIL ATWR-18-10-66 Înălțător de roți din aluminiu pentru utilizare grea, dimensiune 18 x 10 x 66 inch | AG7MBJ ATWR-18-10-669.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "€1,585.21
VESTIL ATWR-18-10-72 Înălțător de roți din aluminiu pentru utilizare grea, dimensiune 18 x 10 x 72 inch | AG7MBK ATWR-18-10-729.88 "72 "42 "1 / 4 "18 "€1,403.07
RFQ
VESTIL ATWR-18-12-120 Înălțător de roți din aluminiu pentru utilizare grea, dimensiune 18 x 12 x 120 inchi | AG7MBL ATWR-18-12-12011.88 "120 "84 "1 / 4 "18 "€2,269.26
RFQ
VESTIL ATWR-18-12-66 Înălțător de roți din aluminiu pentru utilizare grea, dimensiune 18 x 12 x 66 inch | AG7MBM ATWR-18-12-6611.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "€1,559.06
VESTIL ATWR-18-12-72 Înălțător de roți din aluminiu de rezistență, 18 x 12 x 72 inch | AG7MBN ATWR-18-12-7211.88 "72 "36 "1 / 4 "18 "€1,381.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ATWR-18-12-78 Înălțător de roți din aluminiu pentru utilizare grea, dimensiune 18 x 12 x 78 inci
€1,777.31 /unitate