Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BNW-BX-W Cheie directă pentru piuliță cu tambur, din aliaj de bronz, fără scântei

În stoc
Articol: AB9ZJP Model: BNW-BX-WCrucea Ref: 2GWZ6

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€108.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu tambur
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
CuloriBronz
Adâncime12 "
Se potriveșteMufe și șuruburi industriale pentru tambur
MânerDrept
Înălţime3.75 "
Lungime12 "
MaterialAliaj de bronz
Non-scânteieDa
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală2"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8685
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8204110060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimemâner LungimeÎnălţimeMaterialLăţimeDeschidere cheiePreț
VESTIL BNW-IW Cheie unghiulară din oțel turnat cu zinc lustruit pentru tambur manual | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWSilver13 "-4.75 "Oțel turnat3.5 "-€90.51
VESTIL BNW-BW Cheie unghiulară din aliaj de bronz care nu produce scântei | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronz13 "-4.75 "Aliaj de bronz4"-€234.06
VESTIL BNW-P Cheie pentru piuliță pentru tambur din nailon solid, fără scântei | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PRoșu40.12 "8"1.88 "Nailon1.84 "1 1 / 4 "€43.58
VESTIL BNW-A Cheie din aluminiu care nu produce scântei pentru tambur | AG7MLH BNW-ASilver10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Aluminiu turnat1.75 "1 1 / 2 "€50.31
VESTIL BNW-IX-W Oțel turnat cu zinc lustruit cheie cu piuliță pentru tambur de mână dreaptă | AG7MLJ BNW-IX-WSilver12 "7 1 / 2 "5"Oțel turnat3.5 "1 1 / 2 "€67.75
VESTIL BNW-SS-W Cheie pentru piuliță tambur din oțel inoxidabil | AG8HMB BNW-SS-WSilver12 "-5"Oţel inoxidabil3.5 "-€125.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BNW-BX-W Cheie directă pentru piuliță cu tambur, din aliaj de bronz, fără scântei
€108.95 /unitate