Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Capac tambur din plastic transparent DC-TPO, cap deschis, 55 galoane

În stoc
Articol: AG7QKJ Model: DC-TPO

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€204.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Cover
Culoriclar
Diametru25 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Se potriveșteTambur din oțel cu cap deschis de 55 galoane
MânerNu
Înălţime1.38 "
Lungime25 "
Materialpolietilenă
Max. Temperatura ambientală.212 de grade F
Unități de măsurarePACHET
Min. Temperatura ambientală.-50 grade F
În afara Dia.25 "
Dimensiune ambalaj5
Temp. Gamă-50 Deg. până la 212 de grade. F
Grosime60 mii
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ambalajCuloriDimensiunea tamburuluiTip capÎnălţimeArticolMaterialÎn afara Dia.Preț
VESTIL DC-TP-B Capac tambur din plastic negru, cap închis, 55 galoane | AG7QKH DC-TP-B5Negru55 gal.-0.88 "Drum Coverpolietilenă25 "€193.90
VESTIL DC-TPO-B Capac tambur din plastic negru, cap deschis, 55 galoane | AG7QKK DC-TPO-B5Negru55 gal.-1.38 "Drum Coverpolietilenă25 "€204.37
Capac tambur VESTIL DC-P-30-BK, capacitate 30 galoane, negru | CE3CJN DC-P-30-BK1Negru30 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE20 "€42.92
RFQ
Capac tambur VESTIL DC-P-30-BU, capacitate de 30 galoane, albastru | CE3CJP DC-P-30-BU1Albastru30 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE20 "€42.92
RFQ
Capac tambur VESTIL DC-P-30-RD, capacitate de 30 galoane, tambur închis, roșu | CE3CJZ DC-P-30-RD1Roșu30 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE20 "€41.48
RFQ
Capac tambur VESTIL DC-P-30-YL, capacitate de 30 galoane, tambur închis, galben | CE3CKA DC-P-30-YL1Galben30 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE20 "€41.48
RFQ
Capac tambur VESTIL DC-P-55-BK, capacitate de 55 galoane, negru | CE3CKB DC-P-55-BK1Negru55 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE24.75 "€54.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Capac tambur din plastic transparent DC-TPO, cap deschis, 55 galoane
€204.20 /unitate