Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DC-TP-B Capac tambur din plastic negru, cap închis, 55 galoane

În stoc
Articol: AG7QKH Model: DC-TP-B

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€193.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Cover
CuloriNegru
Diametru25 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Se potriveșteTambur din oțel cu cap închis de 55 de galoane
MânerNu
Înălţime0.88 "
În interiorul Dia.22 1 / 2 "
Lungime25 "
Materialpolietilenă
Max. Temperatura ambientală.212 de grade F
Unități de măsurarePACHET
Min. Temperatura ambientală.-50 grade F
În afara Dia.25 "
Dimensiune ambalaj5
Buza laterală7 / 8 "
Temp. Gamă-50 Deg. până la 212 de grade. F
Grosime60 mii
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3923500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ambalajCuloriDimensiunea tamburuluiTip capÎnălţimeArticolMaterialÎn afara Dia.Preț
Capac tambur din plastic transparent VESTIL DC-TPO, cap deschis, 55 galoane | AG7QKJ DC-TPO5clar55 gal.-1.38 "Drum Coverpolietilenă25 "€204.20
VESTIL DC-TPO-B Capac tambur din plastic negru, cap deschis, 55 galoane | AG7QKK DC-TPO-B5Negru55 gal.-1.38 "Drum Coverpolietilenă25 "€204.37
Capac tambur VESTIL DC-P-30-BK, capacitate 30 galoane, negru | CE3CJN DC-P-30-BK1Negru30 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE20 "€42.92
RFQ
Capac tambur VESTIL DC-P-30-BU, capacitate de 30 galoane, albastru | CE3CJP DC-P-30-BU1Albastru30 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE20 "€42.92
RFQ
Capac tambur VESTIL DC-P-30-RD, capacitate de 30 galoane, tambur închis, roșu | CE3CJZ DC-P-30-RD1Roșu30 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE20 "€41.48
RFQ
Capac tambur VESTIL DC-P-30-YL, capacitate de 30 galoane, tambur închis, galben | CE3CKA DC-P-30-YL1Galben30 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE20 "€41.48
RFQ
Capac tambur VESTIL DC-P-55-BK, capacitate de 55 galoane, negru | CE3CKB DC-P-55-BK1Negru55 gal.Cap închis5.25 "Drum CoverLDPE24.75 "€54.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DC-TP-B Capac tambur din plastic negru, cap închis, 55 galoane
€193.90 /unitate