Bara de protectie VESTIL FCB-818, 2.25 in adancime, 18 in inaltime, 8 in latime | AG7RVP

VESTIL Bara de protecție FCB-818 pentru camion cu furcă, 2.25 în adâncime, 18 în înălțime, 8 in lățime

În stoc
Articol: AG7RVP Model: FCB-818

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€264.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru camion furcă
Tipul atașamentuluiȘurub pe
baterii incluseNu
Adâncimea barei de protecție2"
Înălțimea barei de protecție17 1 / 2 "
Materialul barei de protecțieOţel
Lățimea barei de protecție8"
CuloriGalben
Clasa de stivuitoareClasa a II-
Înălţime17.5 "
Hardware de instalare inclusDa
Lungime2.25 "
MaterialCauciuc turnat, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea plăcii20-1 / 2 In.
Lungimea plăcii9/16 în.
Lățimea plăcii8 In.
Grosime2"
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4016940000
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA federal din SUA

Întrebări frecvente:

Î. Care este semnificația plăcii de montare din oțel?

A. Placa de montare din oțel mărește rezistența acestei bare de protecție.

Variante de produs

ProdusModelCuloriClasa de stivuitoarePreț
Bara de protectie VESTIL FCB-818-CR3, Clasa III, Negru / Galben | CE3DCX FCB-818-CR3Galben închisClasa III€309.06
RFQ
Bara de protectie VESTIL FCB-818-CR4, Clasa IV, Negru / Galben | CE3DCY FCB-818-CR4Galben închisClasa a IV-a€410.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bara de protecție FCB-818 pentru camion cu furcă, 2.25 în adâncime, 18 în înălțime, 8 in lățime
€264.84 /unitate