Macara portal fix VESTIL FHS-6-15, 6000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TBF

VESTIL Macara portal fix FHS-6-15, 6000 lb. Capacitate, 15 picioare

În stoc
Articol: AG7TBF Model: FHS-6-15

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,117.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăNu
Lungimea bazei169.25 "
Lățimea bazei65.5 "
Înălțimea fasciculului10.13 "
Capacitate6000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotirefenolic
Tip rotorRotile de blocare cu 4 poziții pivotante cu rulmenți cu role
Lățimea rotorului3"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei4"
Înălţime131.31 "
I Lungimea fasciculului180 "
Lungime179.75 "
MaterialOţel
Max. Clearance121 "
Max. Inălțime totală131.313 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lungimea sub I fascicul la sol121 "
Lungimea grindă utilizabilă149.75 "
Lungime utilizabilă149.75 "
Lăţime65.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 433.35
Înălțimea navei (cm)333.53
Lungimea navei (cm)456.57
Lățimea navei (cm)166.37
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireLungimea sub I fascicul la solLungimea grindă utilizabilăLăţimeLățimea rotoruluiLățimea flanșeiPreț
Macara portal fix VESTIL FHS-10-10, 10000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TAV FHS-10-10120 "10000 lbs.Oțel ductil120 "88.75 "64.5 "3"4"€8,216.99
Macara portal fix VESTIL FHS-10-15, 10000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TAW FHS-10-15120 "10000 lbs.Oțel ductil120 "148.75 "64.5 "3"4"€9,864.69
Macara portal fix VESTIL FHS-2-10, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TAX FHS-2-10120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "89.75 "64.5 "2"4"€4,098.94
Macara portal fix VESTIL FHS-2-15, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TAY FHS-2-15120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "149.75 "64.5 "2"4"€4,363.96
Macara portal fix VESTIL FHS-2-20, 2000 lb. Capacitate, 20 picioare | AG7TAZ FHS-2-20120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "209.75 "64.5 "2"4"€4,835.15
Macara portal fix VESTIL FHS-4-10, 4000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TBA FHS-4-10120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "89.75 "64.5 "2"4"€4,268.76
Macara portal fix VESTIL FHS-4-15, 4000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TBB FHS-4-15120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "149.75 "64.5 "2"4"€4,771.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara portal fix FHS-6-15, 6000 lb. Capacitate, 15 picioare
€6,117.20 /unitate