VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Capacity

În stoc
Articol: AG7VNU Model: LLCB-202058

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,850.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCounter Balance Platform Lift
Capacitate300 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleMatriță pe cauciuc
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale2"
Dia roata fata.4 In.
Lățimea roții din față2 In.
Înălţime67.09 "
Centru de încărcare orizontal10 "
Lungime43.75 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiVinci
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3 1 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime59 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime3.13 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată59 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spateCauciuc dur
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.5
Înălțimea navei (cm)169.55
Lungimea navei (cm)105.81
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Capacity
€1,850.05 /unitate