VESTIL LPRO-60-9-4 Apărător pentru rack cu profil redus, dimensiune 63.5 x 8 x 9 inchi

În stoc
Articol: AG7VYE Model: LPRO-60-9-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil redus
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Lungimea bolardului60 5 / 8 "
CuloriGalben
Diametru4 1 / 2 "
Înălţime8.937 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametru orificiul plăcii de montare.0.875 "
Lungimea plăcii de montare8"
Lățimea plăcii de montare8"
Număr de găuri de șurub8
Numărul de găuri de montare8
Adâncimea totală8"
Inălțime totală8.94 "
Lungime totală8"
Lățimea totală64.13 "
Lungimea plăcii8 In.
Lățimea plăcii8 In.
Lăţime63.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)22.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)161.29
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bolarduluiDiametruLungimea plăcii de montareLățimea plăcii de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL LPRO-144-9-4 Apărător pentru rack cu profil redus, dimensiune 147.5 x 8 x 9 inchi | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "€684.59
RFQ
VESTIL LPRO-36-16-2 Apărător pentru rack cu profil redus, dimensiune 38 x 4 x 16 inchi | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "€216.47
VESTIL LPRO-36-16-4 Apărător pentru rack cu profil redus, dimensiune 39.5 x 8 x 16 inchi | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "€315.29
VESTIL LPRO-36-9-2 Apărător pentru rack cu profil redus, dimensiune 38.5 x 4 x 9 inchi | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "€183.54
VESTIL LPRO-36-9-4 Apărător pentru rack cu profil redus, dimensiune 39.5 x 8 x 9 inchi | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "€278.77
VESTIL LPRO-48-16-2 Apărător pentru rack cu profil scăzut, dimensiune 50.5 x 4 x 16 inchi | AG7VYA LPRO-48-16-248 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"50.31 "€245.94
VESTIL LPRO-48-16-4 Apărător pentru rack cu profil redus, dimensiune 51.5 x 8 x 16 inchi | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "€353.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LPRO-60-9-4 Apărător pentru rack cu profil redus, dimensiune 63.5 x 8 x 9 inchi
€476.18 /unitate