VESTIL LPRO-RF-36-16-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil redus, dimensiune 39.5 x 16 inchi

În stoc
Articol: AG7VYH Model: LPRO-RF-36-16-4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€685.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil redus
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriGalben
Înălţime16 "
În interiorul Dia.4 1 / 4 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametru orificiul plăcii de montare.0.875 "
Lungimea plăcii de montare8"
Grosimea plăcii de montare1 / 4 "
Lățimea plăcii de montare8"
Număr de găuri de șurub8
Numărul de găuri de montare8
În afara Dia.4 1 / 2 "
Adâncimea totală8"
Inălțime totală16 "
Lungime totală8"
Lățimea totală39.5 "
Lungimea plăcii8 In.
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Lățimea plăcii8 In.
Lăţime39.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL LPRO-RF-36-9-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil redus, dimensiune 36 x 9 inch | AG7VYJ LPRO-RF-36-9-49"39.5 "€508.05
VESTIL LPRO-RF-48-9-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil redus, dimensiune 48 x 9 inch | AG7VYK LPRO-RF-48-9-49"51.5 "€604.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LPRO-RF-36-16-4 Apărător detașabil pentru rack cu profil redus, dimensiune 39.5 x 16 inchi
€685.97 /unitate