VESTIL PRSN-108-4 Apărătoare pentru spate pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 108 x 48 inchi | AG7XPH

VESTIL PRSN-108-4 Protecție pentru spate pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 108 x 48 inchi

Articol: AG7XPH Model: PRSN-108-4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€706.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă pentru rafturi pentru paleți
Între cadru (in.)1 / 8 "
CuloriGalben
Adâncime7 3 / 8 "
Adâncimea cadrului1 1 / 4 "
Lățime cadru1 1 / 4 "
Înălţime48 1 / 2 "
Lungime7 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Lungime7 3 / 8 "
Max. Lăţime108 "
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul șinei.1 1 / 4 "
Space out Guard4 ", 6"
Lățime utilizabilă108 "
Lăţime110 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)18.73
Lățimea navei (cm)281.46
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. LăţimeLăţimePreț
VESTIL PRSN-120-4 Apărătoare pentru spate pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 120 x 48 inchi | AG7XPJ PRSN-120-4120 "122 4 / 5 "€638.57
RFQ
VESTIL PRSN-96-4 Apărătoare pentru spate pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 96.84 x 48 inchi | AG7XPK PRSN-96-496 "98 4 / 5 "€541.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRSN-108-4 Protecție pentru spate pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 108 x 48 inchi
€706.70 /unitate