VESTIL ROLP-3143-APS Optional Plastic Shelf, 27-5/8 x 44-1/8 Inch Size

În stoc
Element: AG7YAL Model: ROLP-3143-APS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€185.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
Capacitate220 lbs.
CuloriGri
Înălţime2.5 "
Lungime44 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală27.5 "
Material raftPlastic
Lungime utilizabilă27.5 "
Lățime utilizabilă40.5 "
Lăţime27.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Codul HS8304000000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ROLP-3143-APS Optional Plastic Shelf, 27-5/8 x 44-1/8 Inch Size
€185.31 /unitate