VESTIL SDU-C-10-18 Cantilever standard dublu vertical, 10 picioare, brațe de 18 inchi

În stoc
Articol: AG7YPK Model: SDU-C-10-18

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€895.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport dublu consolă
Lungimea brațului18 "
Stilul brațuluiMontanți pe două fețe
Lungimea bazei46 "
CuloriAlbastru
Adâncime47.75 "
Înălţime120.06 "
Capacitate de încărcare7300 lb.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea brațului utilizabilă18 "
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.9
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea brațuluiCapacitateCapacitate per MontantAdâncimeÎnălţimeArticolLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL SDU-C-10-12 Cantilever standard dublu vertical, 10 picioare, brațe 12 inch | AG7YPJ SDU-C-10-124.75 "12 "9300 lbs.-35.75 "120.06 "Suport dublu consolă12 "€860.89
VESTIL SDU-C-10-24 Cantilever standard dublu vertical, 10 picioare, brațe 24 inch | AG7YPL SDU-C-10-244.75 "24 "-6500 lbs.40.12 "120.06 "Suport dublu consolă24 "€926.63
VESTIL SDU-C-10-36 Cantilever standard dublu vertical, 10 picioare, brațe de 36 inch | AG7YPM SDU-C-10-364.75 "36 "--83.75 "120.06 "Suport dublu consolă30 ", 36"€994.37
VESTIL SDU-C-6-18 Cantilever standard dublu vertical, 6 picioare, brațe de 18 inchi | AG7YPN SDU-C-6-184.75 "18 "8600 lbs.-47.75 "72.75 "Suport dublu consolă18 "€711.99
VESTIL SDU-C-6-24 Cantilever standard dublu vertical, 6 picioare, brațe 24 inch | AG7YPP SDU-C-6-244.75 "24 "7700 lbs.-40.12 "72.75 "Suport dublu consolă24 "€881.61
VESTIL SDU-C-6-36 Cantilever standard dublu vertical, 6 picioare, brațe de 36 inch | AG7YPT SDU-C-6-364.75 "36 "6000 lbs.-83.75 "72.75 "Suport dublu consolă30 ", 36"€1,054.89
VESTIL SDU-C-8-12 Cantilever standard dublu vertical, 8 picioare, brațe de 12 inchi | AG7YPW SDU-C-8-124.75 "12 "10100 lbs.-35.75 "96.44 "Suport dublu consolă12 "€812.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SDU-C-10-18 Cantilever standard dublu vertical, 10 picioare, brațe de 18 inchi
€895.57 /unitate