VESTIL TAS-10-7260 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch x 60 inch, argintiu, aluminiu

Articol: AG8ABE Model: TAS-10-7260
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,821.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate10000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)4 5 / 8 "
Distanța de la Bend la Edge8 3 / 4 "
Distanța de la picior la margine11 "
Material DockboardAluminiu
Înălţime17.63 "
Diferenţial de înălţime10 "
Lungime60 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală17.625 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală72 "
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Lungime utilizabilă60 "
Lățime utilizabilă68 1 / 4 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.4
Înălțimea navei (cm)42.23
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța de la Bend la EdgeÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL TAS-10-5436 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,353.06
VESTIL TAS-10-5448 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,673.37
VESTIL TAS-10-5460 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€2,037.40
VESTIL TAS-10-5472 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 54 inch x 72 inch dimensiune, aluminiu | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,532.22
VESTIL TAS-10-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 60 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "€1,937.51
VESTIL TAS-10-6060 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€2,220.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAS-10-7260 Placă de andocare, bordură de oțel, 10000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch x 60 inch, argintiu, aluminiu
€2,821.78 /unitate