VESTIL TCD-U-60-AC Basculant universal pentru coș de gunoi AC, 400 lb. Capacitate, dimensiune 74 inch | AG8ADL

VESTIL TCD-U-60-AC Basculant universal pentru coș de gunoi AC, 400 lb. Capacitate, dimensiune 74 inch

În stoc
Articol: AG8ADL Model: TCD-U-60-AC

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,679.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi Dumper
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.8"
Lățimea rotorului2"
Adâncimea jgheabului35 7 / 8 "
Lățimea jgheabului34 3 / 4 "
CuloriAlbastru, galben
Adâncime75 5 / 8 "
Unghiul de descărcare135 grade
Înălţime78 1 / 8 "
HP2 CP
Include(2) Rotile pivotante din nailon umplute cu sticlă 8" x 2", (2) Rotile rigide din nailon umplute cu sticlă 8" x 2", și (2) încuietori reglabile pentru podea
Lungime75 5 / 8 "
Înălțimea nivelului41 "
Înălțimea de ridicare Max.60.187 "
MaterialOţel
Max. Unghi de descărcare135 grade
Max. Înălțimea de gunoi59 "
Max. Gradul de rotație45 grade
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de încuietori2
Numărul de roți4
Fază1
Lungimea platformei35 7 / 8 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului34 3 / 4 "
AlimentareAC
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Înălțime rotită140 1 / 4 "
Voltaj115V AC
Diametrul roții.8"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Tip roatăRigid
Lățimea roții2"
Lăţime46 "
Funcționează cu coșuri de gunoi cu o înălțime între27 "până la 50"
Funcționează cu coșuri de gunoi cu o lungime între20 1/2 "până la 35 7/8"
Funcționează cu coșuri de gunoi cu o lățime între17 1/2 "până la 34 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 360.45
Înălțimea navei (cm)197.64
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)113.35
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeMax. Înălțimea de gunoiLungimea platformeiÎnălțime rotităVoltajPreț
VESTIL TCD-U-48-AC Basculant universal pentru coș de gunoi AC, 400 lb. Capacitate, dimensiune 75 inch | AG8ADH TCD-U-48-AC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "115V AC€8,818.29
VESTIL TCD-U-48-DC Basculant universal DC pentru coș de gunoi, 400 lb. Capacitate, dimensiune 75 inch | AG8ADJ TCD-U-48-DC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "12V c.c.€7,287.84
RFQ
VESTIL TCD-U-60-DC Universal DC Coș de gunoi, 400 lb. Capacitate, dimensiune 74 inch | AG8ADM TCD-U-60-DC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "12V c.c.€9,679.38
VESTIL TCD-U-72-AC Basculant universal pentru cutii cu curent alternativ, 400 lb. Capacitate, 74 inch x 45 inch Dimensiune | AG8ADP TCD-U-72-AC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-115V AC€9,963.56
VESTIL TCD-U-72-DC Basculant universal DC, 400 lb. Capacitate, 74 inch x 45 inch Dimensiune | AG8ADQ TCD-U-72-DC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-12V c.c.€9,963.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TCD-U-60-AC Basculant universal pentru coș de gunoi AC, 400 lb. Capacitate, dimensiune 74 inch
€9,679.38 /unitate