Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL URWC-8-HDL Cală pentru roată cu mâner, 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan | AG8BHX

VESTIL URWC-8-HDL Cală pentru roată cu mâner, 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan

În stoc
Articol: AG8BHX Model: URWC-8-HDL

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€74.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Capacitate20 tonuri.
Chock StyleMâner standard
CuloriPortocaliu
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime8"
Lungime6"
Limită de încărcare40000 lbs.
Materialuretan
Material de construcțiePlastic
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală6"
Inălțime totală8"
Lățimea totală12.25 "
Lățimea de vas utilizabilă9 1 / 2 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată8"
Lungimea calei de roată6"
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții4 lbs.
Lățimea calei de roată12.25 "
Lăţime12.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată standard VESTIL URWC-15, dimensiune 11 x 8 x 8 inci, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHP URWC-15---Portocaliuuretan€79.44
Cală de roată VESTIL URWC-2, mini, dimensiune 8 x 7 x 6 inci, capacitate de 15 tone, portocaliu, uretan | AG8BHQ URWC-2---Portocaliuuretan€79.55
Cală de roată VESTIL URWC-25, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 inch, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHR URWC-25---Portocaliuuretan€370.64
VESTIL URWC-25-SS Cală de roată cu știft din oțel, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 inch, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHT URWC-25-SS---Portocaliuuretan€502.38
VESTIL URWC-35 Super cale de roată, 24 x 14 x 14 inci, 80 de tone, portocaliu, uretan | AG8BHU URWC-35---Portocaliuuretan€432.91
Cală de roată VESTIL URWC-45 Mega, 24 x 18 x 18 inci, 800 de tone, portocaliu, uretan | AG8BHV URWC-45---Portocaliuuretan€675.42
Cală de roată VESTIL URWC-8, șurub cu ochi standard, dimensiune 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan | AG8BHW URWC-8---Portocaliuuretan€69.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL URWC-8-HDL Cală pentru roată cu mâner, 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan
€74.45 /unitate