Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cală de roată VESTIL URWC-2, mini, dimensiune 8 x 7 x 6 inci, capacitate de 15 tone, portocaliu, uretan | AG8BHQ

VESTIL Cală de roată URWC-2, mini, dimensiune 8 x 7 x 6 inci, capacitate de 15 tone, portocaliu, uretan

În stoc
Articol: AG8BHQ Model: URWC-2
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
€79.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Capacitate15 tonuri.
Chock StyleMini
CuloriPortocaliu
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime6"
Diametrul gaurii.1 1 / 8 "
IncludeMânere încorporate
Lungime8"
Limită de încărcare30000 lbs.
Materialuretan
Material de construcțiePlastic
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală8"
Inălțime totală6"
Lățimea totală7"
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată6"
Lungimea calei de roată8"
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții3 lbs.
Lățimea calei de roată7"
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată standard VESTIL URWC-15, dimensiune 11 x 8 x 8 inci, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHP URWC-15---Portocaliuuretan€79.44
Cală de roată VESTIL URWC-25, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 inch, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHR URWC-25---Portocaliuuretan€370.64
VESTIL URWC-25-SS Cală de roată cu știft din oțel, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 inch, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHT URWC-25-SS---Portocaliuuretan€502.38
VESTIL URWC-35 Super cale de roată, 24 x 14 x 14 inci, 80 de tone, portocaliu, uretan | AG8BHU URWC-35---Portocaliuuretan€432.91
Cală de roată VESTIL URWC-45 Mega, 24 x 18 x 18 inci, 800 de tone, portocaliu, uretan | AG8BHV URWC-45---Portocaliuuretan€675.42
Cală de roată VESTIL URWC-8, șurub cu ochi standard, dimensiune 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan | AG8BHW URWC-8---Portocaliuuretan€69.27
VESTIL URWC-8-HDL Cală pentru roată cu mâner, 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---Portocaliuuretan€74.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată URWC-2, mini, dimensiune 8 x 7 x 6 inci, capacitate de 15 tone, portocaliu, uretan
€79.55 /unitate