VESTIL URWC-35 Super cale de roată, 24 x 14 x 14 inci, 80 de tone, portocaliu, uretan | AG8BHU

VESTIL Cală super roată URWC-35, dimensiune 24 x 14 x 14 inci, 80 tone, portocaliu, uretan

În stoc
Element: AG8BHU Model: URWC-35

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€432.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Capacitate80 tonuri.
Chock StyleSuper
CuloriPortocaliu
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime14 "
Diametrul gaurii.1 1 / 2 "
IncludeMânere încorporate
Lungime24 "
Limită de încărcare160000 lbs.
Materialuretan
Material de construcțiePlastic
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală14 "
Lățimea totală14 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată14 "
Lungimea calei de roată24 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții31 lbs.
Lățimea calei de roată14 "
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată standard VESTIL URWC-15, dimensiune 11 x 8 x 8 inci, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHP URWC-15---Portocaliuuretan€79.44
Cală de roată VESTIL URWC-2, mini, dimensiune 8 x 7 x 6 inci, capacitate de 15 tone, portocaliu, uretan | AG8BHQ URWC-2---Portocaliuuretan€79.55
Cală de roată VESTIL URWC-25, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 inch, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHR URWC-25---Portocaliuuretan€370.64
VESTIL URWC-25-SS Cală de roată cu știft din oțel, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 inch, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHT URWC-25-SS---Portocaliuuretan€502.38
Cală de roată VESTIL URWC-45 Mega, 24 x 18 x 18 inci, 800 de tone, portocaliu, uretan | AG8BHV URWC-45---Portocaliuuretan€675.42
Cală de roată VESTIL URWC-8, șurub cu ochi standard, dimensiune 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan | AG8BHW URWC-8---Portocaliuuretan€69.27
VESTIL URWC-8-HDL Cală pentru roată cu mâner, 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---Portocaliuuretan€74.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală super roată URWC-35, dimensiune 24 x 14 x 14 inci, 80 tone, portocaliu, uretan
€432.91 /unitate