VESTIL URWC-25-SS Cală de roată cu știft din oțel, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 inch, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHT

VESTIL Cală de roată URWC-25-SS cu știft de oțel, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 inch, 30 de tone, portocaliu, uretan

În stoc
Element: AG8BHT Model: URWC-25-SS

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€502.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Capacitate30 tonuri.
Chock Stylecolos
CuloriPortocaliu
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime14.5 "
IncludeMânere încorporate
Lungime17 "
Limită de încărcare60000 lbs.
Materialuretan
Material de construcțiePlastic
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală14.5 "
Lățimea totală14.5 "
UtilizareMașini, camioane și avioane
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată14.5 "
Lungimea calei de roată17 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții20 lbs.
Lățimea calei de roată14.5 "
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată standard VESTIL URWC-15, dimensiune 11 x 8 x 8 inci, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHP URWC-15---Portocaliuuretan€79.44
Cală de roată VESTIL URWC-2, mini, dimensiune 8 x 7 x 6 inci, capacitate de 15 tone, portocaliu, uretan | AG8BHQ URWC-2---Portocaliuuretan€79.55
Cală de roată VESTIL URWC-25, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 inch, 30 tone, portocaliu, uretan | AG8BHR URWC-25---Portocaliuuretan€370.64
VESTIL URWC-35 Super cale de roată, 24 x 14 x 14 inci, 80 de tone, portocaliu, uretan | AG8BHU URWC-35---Portocaliuuretan€432.91
Cală de roată VESTIL URWC-45 Mega, 24 x 18 x 18 inci, 800 de tone, portocaliu, uretan | AG8BHV URWC-45---Portocaliuuretan€675.42
Cală de roată VESTIL URWC-8, șurub cu ochi standard, dimensiune 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan | AG8BHW URWC-8---Portocaliuuretan€69.27
VESTIL URWC-8-HDL Cală pentru roată cu mâner, 6 x 9-1/2 x 8 inch, 20 tone, portocaliu, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---Portocaliuuretan€74.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată URWC-25-SS cu știft de oțel, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 inch, 30 de tone, portocaliu, uretan
€502.38 /unitate