VESTIL WIRE-L Cărucior de sârmă montabil, 59 x 28 x 36 inch | AG8CEH 3HGF8

VESTIL Cărucior de sârmă instalabil WIRE-L, dimensiune 59 x 28 x 36 inch

În stoc
Element: AG8CEH Model: WIRE-LCrucea Ref: 3HGF8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€866.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă pe sârmă
Înălțimea coșului de jos3 / 4 "
Lungimea coșului de jos45 3 / 4 "
Lățimea coșului de jos25 3 / 4 "
Latimea de Jos25.75 "
Caster Dia.6"
Material de rotirePoli-pe-poli rigid fără marcare
Tip rotorRigid, pivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții13 "
Dia roata fata.5"
Lățimea roții din față2"
Înălţime36.75 "
Lungime59.25 "
Capacitate de încărcare275 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea ochiurilor (în.)2"
Lățimea plasei4"
ÎncadrabilDa
Lungimea cuibării a fost adăugată16 1 / 4 "
Nr. de raft2
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Numărul de roți4
Inălțime totală36.75 "
Lungime totală59.25 "
Lățimea totală28.75 "
Dia roata spate.5"
Lățimea roții din spate2"
Capacitate de încărcare statică275 lbs.
Înălțimea coșului de sus15 1 / 2 "
Lungimea coșului de sus26 "
Lățimea coșului superior11 "
Diametrul roții.5"
Lățimea roții2"
Lăţime28.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)93.35
Lungimea navei (cm)150.5
Lățimea navei (cm)73.03
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiLungimea coșului de josLățimea coșului de josInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea coșului de susLungimea coșului de susPreț
VESTIL WIRE-M Cărucior de sârmă montabil, 52 x 28 x 43 inch | AG8CEJ 3HGF9 Sârmă-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--€588.80
VESTIL WIRE-S Cărucior de sârmă montabil, 36 x 17 x 40 inch | AG8CEK 3HGF7 FIRE226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "€562.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de sârmă instalabil WIRE-L, dimensiune 59 x 28 x 36 inch
€866.20 /unitate