VESTIL WIRE-S Cărucior de sârmă montabil, 36 x 17 x 40 inch | AG8CEK 3HGF7

VESTIL Cărucior de sârmă instalabil WIRE-S, dimensiune 36 x 17 x 40 inch

În stoc
Articol: AG8CEK Model: WIRE-SCrucea Ref: 3HGF7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€562.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă pe sârmă
Înălțimea coșului de jos3 / 4 "
Lungimea coșului de jos26 1 / 2 "
Lățimea coșului de jos17 1 / 2 "
Latimea de Jos17.5 "
Caster Dia.6"
Material de rotirePivotant fără marcaj poli-pe-poli
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții9 13 / 16 "
Dia roata fata.5"
Lățimea roții din față1.25 "
Înălţime40.75 "
Lungime36.437 "
Înălțimea buzelor8"
Capacitate de încărcare90 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea ochiurilor (în.)1"
Lățimea plasei1"
ÎncadrabilDa
Lungimea cuibării a fost adăugată11 1 / 4 "
Nr. de raft2
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Numărul de roți4
Inălțime totală40.75 "
Lungime totală36.44 "
Lățimea totală17.5 "
Dia roata spate.5"
Lățimea roții din spate1.25 "
Capacitate de încărcare statică90 lbs.
Înălțimea coșului de sus7"
Lungimea coșului de sus25 1 / 2 "
Lățimea coșului superior19 "
Diametrul roții.5"
Lățimea roții1.25 "
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)103.51
Lungimea navei (cm)92.55
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiLungimea coșului de josLățimea coșului de josInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea coșului de susLungimea coșului de susPreț
VESTIL WIRE-L Cărucior de sârmă montabil, 59 x 28 x 36 inch | AG8CEH 3HGF8 Sârmă-L245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "€866.20
VESTIL WIRE-M Cărucior de sârmă montabil, 52 x 28 x 43 inch | AG8CEJ 3HGF9 Sârmă-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--€588.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de sârmă instalabil WIRE-S, dimensiune 36 x 17 x 40 inch
€562.83 /unitate