Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25026 Cuplaj cu opritor P x P 2 x 2 inch | AC6WPN 36N762

VIEGA MEGAPRESS 25026 Cuplaj cu opritor P x P 2 x 2 inch

În stoc
Articol: AC6WPN Model: 25026Crucea Ref: 36N762

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€92.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare cu Stop
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2 "x 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 22009 Cuplaj cu opritor P x P 3/4 x 3/4 inch | AC6WPH 36N757 220093 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€25.00
VIEGA LLC 25001 Cuplaj cu opritor P x P 1/2 x 1/2 inch | AC6WPJ 36N758 250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€21.85
VIEGA LLC 25011 Cuplaj cu opritor P x P 1 x 1 inch | AC6WPK 36N759 250111 "x 1"1"€36.86
VIEGA LLC 25016 Cuplaj cu opritor P x P 1-1/4 inch | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€47.58
VIEGA LLC 25021 Cuplaj cu opritor 1-1/2 x 1-1/2 inch | AC6WPM 36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€64.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25026 Cuplaj cu opritor P x P 2 x 2 inch
€92.65 /unitate