Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Burghiu Jobber 6.1 mm 180 Carbură | AF8QPG 29FT73

WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Burghiu Jobber 6.1mm 180 Carbură

În stoc
Articol: AF8QPG Model: A7191TFT-6.1Crucea Ref: 29FT73
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
€228.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.24 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTFT - TiNAl
Lungimea flautului23mm
CalitateK30F
Număr listăA7191
MaterialCarbid solid
Lungime totală79mm
Unghiul punctului180 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.8mm
Mărimea6.1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea flautuluiNumăr listăLungime totalăUnghiul punctuluiDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS A3486TIP-6.1 Burghiu Jobber 6.1 mm 130 Carbură | AF8QDC 29FN37 A3486TIP-6.1SFAT - TiN79mmA3486117mm130 grade8mm€606.33
WALTER TOOLS A3586TIP-6.1 Burghiu Jobber 6.1 mm 130 Carbură | AF8QEK 29FN76 A3586TIP-6.1SFAT - TiN79mmA3586117mm130 grade8mm€675.68
WALTER TOOLS A6181TFT-6.1 Burghiu Jobber 6.1mm 150 Carbură | AF8QHP 29FP80 A6181TFT-6.1TFP - TiNAl34mmA618191mm150 grade8mm€254.95
WALTER TOOLS K3281TFT-6.1 Burghiu Jobber 6.1mm 150 Carbură | AF8QQH 29FV05 K3281TFT-6.1TFT - TiNAl34mmK328189mm150 grade10mm€54.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Burghiu Jobber 6.1mm 180 Carbură
€228.29 /unitate