Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DNMG150408-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură

În stoc
Articol: AF9MWU Model: DNMG150408-NFT WS10Crucea Ref: 30FN94

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIDNMG432-NFT
Spărgător de așchiiNFT
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
Calitatews10
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma55 de grade diamant
Inserați dimensiunea15
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISODNMG150408-NFTWS10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii4
Raza nasului0.031 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilDNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.458
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)13.79
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSISpărgător de așchiiGrosimea inserțieiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS DNMG150408-NMT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MWV 30FN95 DNMG150408-NMT WS10DNMG432-NMTNMT0.187 "0.031 "€24.48
WALTER TOOLS DNMG150608-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MWX 30FN98 DNMG150608-NFT WS10DNMG442-NFTNFT0.25 "0.031 "€27.83
WALTER TOOLS DNMG150608-NMT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MWY 30FN99 DNMG150608-NMT WS10DNMG442-NMTNMT0.25 "0.031 "€27.83
WALTER TOOLS DNMG150612-NMT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MWZ 30FP01 DNMG150612-NMT WS10DNMG443-NMTNMT0.25 "0.047 "€27.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DNMG150408-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură
€23.73 /unitate