Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS MC326-20.0W4B200C Freză de capăt din carbură 20mm 4 caneluri Raza colțului Un singur capăt Cc | AG6DWZ 35RK44

WALTER TOOLS MC326-20.0W4B200C Freză de capăt din carbură 20mm 4 caneluri Raza colțului Un singur capăt Cc

În stoc
Articol: AG6DWZ Model: MC326-20.0W4B200CCrucea Ref: 35RK44

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€539.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.08 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniimetric
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaTiAlN
CalitateWK40TF
Unghiul Helix50 grade
Lungimea tăierii25 / 32 "
Materialcarbid
Dia de frezare.20mm
Dia de gât.0.75mm
Număr de flauturi4
Lungime totală4 7 / 64 "
Diametrul tijei.25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRaza de colțfinalizareaDiametrul tijei.CalitateUnghiul HelixLungimea tăieriiDia de gât.Preț
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC Freză de capăt din carbură Tialn 3-11/64 inch Diametru | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 grade1 / 2 "0.12mm€104.48
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC Freză de capăt din carbură Tialn 4-46/64 inch diametru | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 grade5 / 8 "0.18mm€104.48
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC Freză de capăt din carbură Tialn 9-1/2 inch Diametru | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-TiAlN3 / 8 "WK40TF50 grade7 / 8 "0.36mm€159.64
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 Freză de capăt din carbură Tialn 12-45/64 inch diametru | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "TiAlN1 / 2 "WK40TF50 grade1"0.50mm€220.63
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 Freză din carbură Tialn 6-29/64 inch diametru | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "TiAlN3 / 8 "WK40TF50 grade3 / 4 "0.25mm€108.46
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 Freză de capăt din carbură Tialn 19-1/2 inch Diametru | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 grade1.5 "0.75mm€491.59
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 Freză de capăt din carbură Tialn 19-1/2 inch Diametru | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 grade1.5 "0.75mm€491.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS MC326-20.0W4B200C Freză de capăt din carbură 20mm 4 caneluri Raza colțului Un singur capăt Cc
€539.68 /unitate