WATTS 2 155M-n Filtru coș 2 inch cu flanșă | AD2FFU 3NXK6

WATTS 2 155M-n Filtru coș 2 inch cu flanșă

În stoc
Articol: AD2FFU Model: 2 155M-nCrucea Ref: 3NXK6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,017.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1/2
ConexiuneCu flanșă
Tip conexiuneCu flanșă
Tip flanșăClasa de 125
Înălţime12 "
Material carcasăFier ductil
MaterialFier ductil
Presiune maximă200 Psi @ -20 grade. F până la 150 de grade. F
Dimensiunea conductei2"
Ecran304 SS
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran.045 perf
Mărimea2"
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.095
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaPreț
WATTS 4 125F Sita coș 4 inch fontă cu flanșă | AD2FEQ 3NXF8 4 125F15 "20 "FontăFontă200 Psi @ -20 grade F până la 150 grade F4".062 perf4mm€2,708.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2 155M-n Filtru coș 2 inch cu flanșă
€1,017.55 /unitate