Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF LLL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Ieșire de 3/4 inci | AE3JEP 5DLY6

WATTS 3/4 LF LLL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Ieșire de 3/4 inci

În stoc
Articol: AE3JEP Model: 3/4 LF LLL100XLCrucea Ref: 5DLY6
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
€83.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului5.25 "
Material corpBronz
Lățimea corpului1.875 "
BtuH105,000
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadăExtins
Material de primăvarăOţel
Lungimea termostatului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată (Da)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireInaltimea corpuluiMaterial corpTip OutletLungime coadăMaterial de primăvarăLățimea corpuluiBtuHPreț
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Supapă de reducere 1 inch 6 inch Termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Alama fără plumbFNPTStandardSârmă din silicon crom temperat2.625 "3,085,000€454.16
WATTS LL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, lungime tijă 2 inch, dimensiune 3/4 inch, alamă | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "AlamăFemelă filetată2"Oţel inoxidabil1.75 "100,000€47.58
WATTS LLL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, ieșire de 3/4 inch | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "BronzFNPTExtinsOţel inoxidabil1.75 "105,000€44.83
WATTS 1"140XL-6 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandardOţel inoxidabil3"670,000€412.83
WATTS 100XL-4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, 3/4 in NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandardOţel inoxidabil1.875 "100,000€23.79
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii de intrare 3/4 inch | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Alama fără plumbFNPTExtinsOţel2.625 "205,000€330.58
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii de intrare 3/4 inch | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandardOţel1.875 "105,000€36.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LF LLL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Ieșire de 3/4 inci
€83.85 /unitate