WATTS 408-OSY-RWI 6 Supapă cu șarță elastică Osy, admisie de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune

Articol: BZ4RKB Model: 408-OSY-RWI 6Crucea Ref: 0702403
€4,763.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
Stilul corpuluiDrept
Tipul de controlRoată de mână
Dimensiunea intrării6"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConducePrezent
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.140 de grade F
Mfr. Serie408-OSY-RW
Dimensiunea de ieșire6"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Materialul arboreluiBronz
Proiectarea supapelorOSY

Detalii produs:

Supapă elastică Osy, cu intrare de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 408-OSY-RW 2 1/2 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJK 0702310 408-OSY-RW 2 1/2Roată de mână încrucișată2-1/2 "2-1/2 "€1,015.52
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 3 Osy Supapă cu gură elastică, intrare de 3 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJL 0702315 408-OSY-RW 3Roată de mână încrucișată3"3"€1,111.45
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 4 supapă elastică de tip pană Osy, intrare de 4 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJM 0702320 408-OSY-RW 4Roată de mână încrucișată4"4"€1,385.71
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 6 Osy Supapă cu gură elastică, intrare de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJN 0702325 408-OSY-RW 6Roată de mână încrucișată6"6"€2,205.92
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 10 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 10 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJP 0702335 408-OSY-RW 10Roată de mână încrucișată10 "10 "€5,792.45
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 8 Osy Supapă cu gură elastică, admisie de 8 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJQ 0702330 408-OSY-RW 8Roată de mână încrucișată8"8"€3,652.76
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 12 Osy Supapă cu poartă elastică, admisie de 12 inchi, 250 Psi max. Presiune | BZ4RJR 0702340 408-OSY-RW 12Roată de mână încrucișată12 "12 "€8,928.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 408-OSY-RWI 6 Supapă cu șarță elastică Osy, admisie de 6 inchi, 250 Psi max. Presiune
€4,763.01 /unitate