WATTS 77F-DI-250 Filtru 2 1/2 Wye, Dimensiunea admisiei 2-1/2 inch, Funcționează la 208 grade C, WOG 500 Psi | BY7JAZ 0823040

WATTS 77F-DI-250 Filtru 2 1/2 Wye, Dimensiune intrare 2-1/2 inch, Funcționează la 208 grade C, WOG 500 Psi

Articol: BY7JAZ Model: 77F-DI-250 2 1/2Crucea Ref: 0823040
€969.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpFier ductil
Stilul corpuluiWye
Material boltOtel carbon
Materialul de acoperireFier ductil
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul flanșeiFontă
Materialul garnituriiGrafit
Dimensiunea intrării2-1/2 "
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.208 Gradul C
Mfr. Serie77F-DI-250
Min. Temp.-20 grade F
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material de conectareFontă
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecranMar-64
FiltruWye
WOG (PSI)500 Psi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77F-DI-250 Filtru 2 1/2 Wye, Dimensiune intrare 2-1/2 inch, Funcționează la 208 grade C, WOG 500 Psi
€969.88 /unitate