Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071022001 Pozidriv Insert Bit Stainless Steel Pz3 L 1 | AE3QHL 5EPV6

WERA TOOLS 05071022001 Pozidriv Insert Bit Oțel inoxidabil Pz3 L 1

În stoc
Articol: AE3QHL Model: 05071022001Crucea Ref: 5EPV6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitPozidriv (R)
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiPZ3
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPozidriv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05071020001 Pozidriv Insert Bit Stainless Steel Pz1 L 1 | AE3QHJ 5EPV4 05071020001Oţel inoxidabilPZ1€7.68
WERA TOOLS 05071021001 Pozidriv Insert Bit Stainless Steel Pz2 L 1 | AE3QHK 5EPV5 05071021001Oţel inoxidabilPZ2€7.68
WERA TOOLS 05056700001 Pozidriv Insert Bit Diamond Pz1 L 1 | AE3QKH 5EPZ9 05056700001S2 OțelPZ1€8.12
WERA TOOLS 05056702001 Pozidriv Insert Bit Diamond Pz2 L 1 | AE3QKJ 5ERA0 05056702001S2 OțelPZ2€8.12
WERA TOOLS 05056704001 Pozidriv Insert Bit Diamond Pz3 L 1 | AE3QKK 5ERA1 05056704001S2 OțelPZ3€25.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071022001 Pozidriv Insert Bit Oțel inoxidabil Pz3 L 1
€7.68 /unitate