WESCO 240022 Tambur standard din oțel, roți din poliolefină în interiorul cadrului, capacitate de 600 lbs | AG7HGP CW-10

WESCO 240022 Crable cu tambur din oțel standard, roți din poliolefină în interiorul cadrului, capacitate de 600 lbs

În stoc
Articol: AG7HGP Model: 240022Ref încrucișat: CW-10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€252.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLeagăn de tobe
Capacitatea tamburului55 gal.
Tip tamburOţel
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală15 "
Lungime totală32.5 "
Lățimea totală19.5 "
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)49.53

Detalii produs:

    • Manere butoaie din otel
    • Transportă tobe de 208.2 litri
    • Maneta basculanta care va oferi o solutie ergonomica si sigura pentru ridicarea si distribuirea tamburului
    • Caracteristici speciale: Roți în interiorul cadrului

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESCO 240023 Leagăn standard pentru tambur din oțel, poliolefină, capacitate de 600 lbs | AG7HGQ CWO-10 240023€257.28
WESCO 240024 Leagăn pentru tambur din oțel standard, roți din poliolefină cu rotile, capacitate de 600 lbs | AG7HGR CWS-10 240024€332.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240022 Crable cu tambur din oțel standard, roți din poliolefină în interiorul cadrului, capacitate de 600 lbs
€252.19 /unitate