WESCO 270456 Camion cu platformă cu sârmă de oțel, roți din cauciuc, capacitate de 660 lbs | AG7JZX

WESCO 270456 Camion cu platformă cu sârmă de oțel, roți din cauciuc, capacitate de 660 lbs

În stoc
Articol: AG7JZX Model: 270456

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,159.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă pe sârmă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Puntea L x L35 "x 23"
Capacitate de încărcare660 lb.
Inălțime totală36 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală23 "
Material platformăOţel
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)58.42

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 270461 Camion cu platformă cu sârmă de oțel, roți din cauciuc, capacitate de 1100 lbs | AG7JZY 2704611100 lb.40 "48 "30 "€1,581.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270456 Camion cu platformă cu sârmă de oțel, roți din cauciuc, capacitate de 660 lbs
€1,159.35 /unitate