Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19YE01 Cablu de sudare 2 AWG 25 picioare lungime negru | AF6LWE

WESTWARD 19YE01 Cablu de sudare 2 AWg 25 picioare lungime negru

În stoc
Articol: AF6LWE Model: 19YE01
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
€156.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului2AWG
Material izolantCauciuc neoprenic
Culoarea izolațieiNegru
Materialul izolatorCauciuc neoprenic
Lungime25ft
Max. Amperi94
Max. Voltaj600
Gauge de sârmă2AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7329
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WESTWARD 19YD99 Cablu de sudare 2 AWG 10 picioare lungime negru | AF6LWD 19YD9910ft€61.23
WESTWARD 19YE27 Cablu de sudare 2 AWg 10 picioare lungime roșu | AF6LXH 19AUN2710ft€60.52
WESTWARD 19YE28 Cablu de sudare 2 AWg 25 picioare lungime roșu | AF6LXJ 19AUN2825ft€150.84
WESTWARD 19YE29 Cablu de sudare 2 AWg 100 picioare lungime roșu | AF6LXK 19AUN29100ft€585.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19YE01 Cablu de sudare 2 AWg 25 picioare lungime negru
€156.17 /unitate