WESTWARD 2HUK5 Clemă C Extra adâncă 12 inchi 6-1/4 gât | AC2DEX

WESTWARD 2HUK5 Clemă C Extra adâncă de 12 inchi, gât 6-1/4

În stoc
Element: AC2DEX Model: 2HUK5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€235.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
NicovalăSmooth
Material corpPicătură de oțel forjat
Tip de clemăForjat de picătură
CuloriGri
Evaluarea taxeiTaxa regulată
finalizareaPulbere
CarcasăFier ductil
Capacitate de încărcare9300 Lb.
Max. Deschidere12 "
Min. Test de probă (Lb.)9300
tamponSmooth
Mărimea12 "
FusuriOțel călit, acoperit cu oxid negru
Pad rotativDa
Adâncimea gâtului6-1/4 "
TipServiciu regulat, gât extra profund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6375
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial corpTip de clemăAdâncimea gâtuluiTipCuloriEvaluarea taxeifinalizareaPreț
WESTWARD 10D475 Clemă C pentru utilizare grea 6-1/4 inch 2-7/8 adâncime negru | AA2CBX 10D4756-1/4 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături2-7/8 "utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€108.08
WESTWARD 10D476 Clemă C pentru utilizare grea 7-1/4 inchi 3-7/8 inchi adâncime negru | AA2CBY 10D4767-1/4 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături3-7/8 "utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€155.64
WESTWARD 10D479 Clemă în C Heavy Duty 11-5/8 inch 5 Deep Black | AA2CCA 10D47911-5/8 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături5"utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€314.32
WESTWARD 10D515 Clemă C 10 inchi 3-5/8 inci adâncime negru | AA2CCY 10D51510Fier ductilCast Car3-5/8 "Taxa regulatăNegruTaxa regulatăPulbere€77.40
WESTWARD 10D516 Clemă C 12 inchi 3-5/8 inci adâncime negru | AA2CCZ 10D51612 "Fier ductilCast Car3-5/8 "Taxa regulatăNegruTaxa regulatăPulbere€86.78
WESTWARD 10D645 Clemă C 4 inch 3 inch Deep Blue | AA2CHJ 10D6454mmPicătură de oțel forjatForjat de picătură3"Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€25.62
WESTWARD 10D646 Clemă C de 6 inchi 3-1/2 inci albastru adânc | AA2CHK 10D6466Picătură de oțel forjatForjat de picătură3-1/2 "Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€33.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2HUK5 Clemă C Extra adâncă de 12 inchi, gât 6-1/4
€235.36 /unitate