Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 54TL90 Bit, hexagonal, SAE, vârf de 5/16 inch, 1-1/2 inch L | CD2MLA

WESTWARD 54TL90 Bit de dublu, hexagonal, SAE, vârf de 5/16 inch, 1-1/2 inch L

În stoc
Articol: CD2MLA Model: 54TL90

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil BitHex
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaCrom complet lustruit
Introduceți lungimea0.625 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorDimensiunea unitățiifinalizareaIntroduceți lungimeaMaterialLungime totalăSAE sau MetricAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 20WZ92 Chiuză cu dușă 1/4 inch Dimensiune T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "Chrome-Oțel S2, Crom Vanadiu1.375 "SAEStandard€11.59
WESTWARD 53YV79 Bit cu dublu, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 3/16" | AX3MFW 53YV793 / 16 "3 / 8 "Poloneză completă-CrV1.75 "SAEStandard€7.53
WESTWARD 54TL89 Bit de dublu, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel1.5 "SAEStandard€9.74
WESTWARD 54TM01 Cuțit dublu, metric, hexagonal, dimensiune vârf 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel4.75 "SAEExtra lung€3.05
WESTWARD 54TM97 Dublură, metrică, hexagonală, dimensiune vârf 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Poloneză completă-CrV2.25 "metricStandard€10.32
WESTWARD 54TL56 Bit, SAE, hexagonal, dimensiune vârf 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Crom complet lustruit-Aliaj de oțel1.75 "SAEStandard€10.97
WESTWARD 54TM95 Dublură, metrică, hexagonală, dimensiune vârf 10 mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Poloneză completă-CrV2.25 "metricStandard€8.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 54TL90 Bit de dublu, hexagonal, SAE, vârf de 5/16 inch, 1-1/2 inch L
€11.52 /unitate