Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6DWL4 Sănie dublă din fibră de sticlă 4 lb | AE8LLP

WESTWARD 6DWL4 Sănie dublă din fibră de sticlă 4 lb

În stoc
Articol: AE8LLP Model: 6DWL4
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
€51.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu dublu față
Diametrul feței1.5 "
Manipulați culoareaGalben închis
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului5.125 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului4 lb.
Șef Lățime1.5 "
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)4.88
Lungimea navei (cm)38.99
Lățimea navei (cm)13
Codul HS8205206000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolGreutatea capuluiDiametrul fețeiManipulați culoareaȘef LățimeLungime totalăTether capabilDesign mânerPreț
WESTWARD 22XP69 Baros indestructibil 8 lb 36 in | AB7GAU 22XP69Ciocan cu dublu față8 lb.2 23 / 64 "Negru2 23 / 64 "36 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€206.24
WESTWARD 22XP70 Baros indestructibil 10 lb 36 in | AB7GAV 22XP70Ciocan cu dublu față10 lb.2.5 "Negru2.5 "36 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€213.96
WESTWARD 22XP71 Baros indestructibil 12 lb 36 in | AB7GAW 22XP71Ciocan cu dublu față12 lb.2 21 / 32 "Negru2 21 / 32 "36 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€214.63
WESTWARD 22XP72 Baros indestructibil 14 lb 36 in | AB7GAX 22XP72Ciocan cu dublu față14 lb.2 57 / 64 "Negru2 57 / 64 "36 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€219.59
WESTWARD 22XP75 Baros indestructibil 6 lb 30 in | AB7GBA 22XP75Ciocan cu dublu față6 lb.2.156 "Negru2.156 "30 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€177.27
WESTWARD 22XP76 Baros indestructibil 8 lb 30 in | AB7GBB 22XP76Ciocan cu dublu față8 lb.2 23 / 64 "Negru2 23 / 64 "30 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€192.04
WESTWARD 22XP77 Baros indestructibil 10 lb 30 in | AB7GBC 22XP77Ciocan cu dublu față10 lb.2.5 "Negru2.5 "30 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Indestructibil€201.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6DWL4 Sănie dublă din fibră de sticlă 4 lb
€51.50 /unitate