Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PEM1422LF Gauge Pressure 1-1/2 Inch 0 to 200 psi | AH7HGP 36TV76

WINTERS INSTRUMENTS PEM1422LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 200 psi

În stoc
Element: AH7HGP Model: PEM1422LFCrucea Ref: 36TV76
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
€26.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1/8 "MNPT
Dimensiunea cadranului1.5 "
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăFara plumb
Gamă0 la 200
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr
    • Caracteristici: Inel cu ramă de frecare

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăCuloarea cazuluiCauza MaterialGamăLocația conexiuniiDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiTipul gabarituluiPreț
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF Presiune manometrică 0 până la 60 psi 4-1/2 inch | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 60De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF Presiune manometrică 0 până la 100 psi 4-1/2 inch | AG9HGA 20JN17 PCT323LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 100De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF Presiune manometrică 0 până la 160 psi 4-1/2 inch | AG9HGB 20JN18 PCT324LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 160 psiDe jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF Presiune manometrică 0 până la 200 psi 4-1/2 inch | AG9HGC 20JN19 PCT325LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 200De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF Presiune manometrică 0 până la 300 psi 4-1/2 inch | AG9HGD 20JN20 PCT326LFFara plumbOţel inoxidabilOţel inoxidabil0 la 300De jos1 / 4 "4.5 "Șurub de reglare zero€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Indicator de testare maxim 2.5 inchi 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFTestarea presiunii apei la domiciliu-Oţel0 la 160 psiTop3 / 4 "2.5 "Indicator maxim de citire€42.53
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF Indicator de testare max. 2.5 inchi 0-300 psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFTestarea presiunii apei la domiciliu-Oţel0 la 300Top3 / 4 "2.5 "Indicator maxim de citire€42.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1422LF Presiune manometrică 1-1/2 inch 0 până la 200 psi
€26.12 /unitate