Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-025-35306-000 Senzor de flacără, dimensiune 4 inch | CV4EZX 208U54

YORK S1-025-35306-000 Senzor de flacără, dimensiune de 4 inchi

În stoc
Articol: CV4EZX Model: S1-025-35306-000Crucea Ref: 208U54

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€80.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de flacără

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-025-38950-000 Senzor de flacără, plumb de 34 inchi | CV4EZN 208U57 S1-025-38950-000€67.95
YORK S1-025-32661-002 Senzor de flacără, dimensiune 4 inch x 3 inch | CV4EZP 208U55 S1-025-32661-002€104.70
YORK S1-2845-3111 Senzor de flacără, dimensiune 6 inch | CV4EZQ 208U56 S1-2845-3111€102.81
Senzor de flacără YORK S1-2702-311P, îndoire la 90 de grade, universal | CV4EZR 50PP08 S1-2702-311P€74.84
YORK S1-025-37499-000 Senzor de flacără, universal | CV4EZT 50PN96 S1-025-37499-000€84.06
YORK S1-025-30788-700 Senzor de flacără, universal | CV4EZU 50PN93 S1-025-30788-700€97.02
YORK S1-025-27773-700 Senzor de flacără, universal | CV4EZV 50PN90 S1-025-27773-700€73.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-025-35306-000 Senzor de flacără, dimensiune de 4 inchi
€80.74 /unitate