Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z812B1-XL Baterie de baie 2.2 gpm Gât de gâscă Crom | AH8KKB 38VC59

ZURN Z812B1-XL Baterie de baie 2.2 gpm Gooseneck Chrome

În stoc
Articol: AH8KKB Model: Z812B1-XLCrucea Ref: 38VC59
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
€372.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
Conexiune1/2 "MNPS
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.20 g / min
Tip mânerPârghie
Înălţime11 15 / 16 "
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montareSuprafață
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireDa
Comercial RezidențialComercial
Modelagooseneck
Lungimea canalului5.375 "
Temp. ControlNU
Tipul supapeiCeramică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9395
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conform CEC: Non Conform CEC
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Finisaj robinet: Chrome

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulConformitateConexiuneTip mânerMontarea orificiului de la centru la centruTip montareNumărul de mânereNumărul de găuriPreț
ZURN Z831B4-XL-FC Lamă manuală pentru robinet 1/2-14 inch Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Fara plumb1 / 2-14 "NPSMLamă6 "până la 20" ReglabilPunte33€537.43
ZURN Z6915-XL Senzor robinet 1/2 inch 1.5 Gpm alamă Da | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLAlamă-1 / 2 "Senzor-Punte11€976.36
ZURN Z812A4-XL Lamă manuală pentru robinet 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLAlamăCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMLamă6"Punte22€440.85
ZURN Z86100-XL-CP4 Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metal-1/2 "NPSMÎmpinge4"-13€283.83
ZURN Z81104-XL Lamă manuală pentru robinet 1/2 inch Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLAlamă-1/2" MIPSLamă4"Centrul22€335.01
Pârghie manuală pentru robinet ZURN Z81000-XL 1/2 inch Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLAlamă-1/2" MIPSPârghie4"Centrul12€396.53
ZURN Z86500-XL Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetal-1/2 "NPSMÎmpinge4"Centrul23€480.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z812B1-XL Baterie de baie 2.2 gpm Gooseneck Chrome
€372.81 /unitate