Pompe pentru efluenți și canalizare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Pompă de râșniță 1.5 CP 230 Volți 9 Amperi inox
Cod produs: AA2TGE
Model: 11A344
€1,884.28 /unitate
Adauga in cos
Pompa polizor Duplex 2 HP Înălțime 72 In
Cod produs: AA2NVM
Model: D3672LSG202-48
€24,380.86 /unitate
Vezi detalii
Pompă de șlefuit, 1 CP CP, 208 VAC, fără întrerupător inclus, debit de 42 GPM la 10 ft de cap
Cod produs: CV4HWL
Model: 818-0013
€2,852.24 /unitate
Adauga in cos
Motor submersibil, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, trifazat, TENV, cadru 3TY
Cod produs: AJ6YAJ
Model: SUM70504-8
€14,627.80 /unitate
Adauga in cos
Pompa submersibilă, 0.5 CP, oțel inoxidabil
Cod produs: BT3VMR
Model: 96351030
€1,833.87 /unitate
Vezi detalii
Pompa submersibilă, 1/12 CP, 230V, lungime cablu 12 picioare
Cod produs: BR9MBB
Model: 504216
€981.98 /unitate
Vezi detalii
Pompa submersibilă, garnitură tri, 2 fire, 1.5 CP, 10 Gpm
Cod produs: BP9ACU
Model: 93701025
€3,698.81 /unitate
Vezi detalii
Pompa submersibilă, garnitură tri, 3 fire, 0.75 CP, 15 Gpm
Cod produs: BP8VCC
Model: 93701540
€2,175.76 /unitate
Vezi detalii
Pompa submersibilă de canalizare 1.5cp 230v 30 Picioare
Cod produs: AE4YAH
Model: WS1532D3
€6,291.74 /unitate
Adauga in cos
Pompa de carter 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 15 Picioare
Cod produs: AC8LCY
Model: 3BB73
€401.30 /unitate
Adauga in cos
Pompă de colectare 3/1 CP 1-1/2 inch Npt 19ft Max Fontă
Cod produs: AE3FHE
Model: N57 Global Events
€458.81 /unitate
Adauga in cos
Pompă de bazin, 1/3, plutitor vertical, debit de 35 Gpm
Cod produs: CR9JKT
Model: CSP-257
€696.15 /unitate
Adauga in cos
12...6263

Pompe pentru efluenți și canalizare

Pompele de canalizare, canalizare, utilitate și efluenți sunt folosite pentru a îndepărta lichidele din bazinele de bazin și din zonele inundate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de la mărci precum Warren-Rupp, Dayton, Goulds Water Technology și Allegro. Pompele de bazin sunt ideale pentru serviciile de drenaj la subsol pentru a drena automat apa subterană din gropile de bazin și pentru a preveni inundațiile. Pompele de efluent sau de utilitate sunt concepute pentru a elimina apele gri care conțin solide solide (până la 3/4 inch), din gropi de colectare, fose septice și sisteme de tăvi pentru rufe. Pompele de canalizare aruncă apele reziduale care conțin solide nedorite, de până la 2 inci în diametru, într-o conductă septică sau într-o canalizare. Oferim, de asemenea, pompe rezistente la explozie pentru îndepărtarea apelor uzate care conțin lichide și solide inflamabile și pompe submersibile pentru efluent cu înălțime mare, cu rulmenți cu bile, pentru o performanță îmbunătățită a motorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?