INGERSOLL-RAND Palanuri cu lanț de aer

Folosit pentru ridicarea sau coborârea materialelor de încărcare de până la 2200 lb la înălțimi de până la 10 ft. Dispune de un design robust și simplu, care este ușor de operat și întreținut și frâne cu disc auto-reglabile aplicate automat la întreruperea alimentării cu aer. Oferiți controlul vitezei variabile cu un ciclu de funcționare nelimitat

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Seria MLK, Palan cu lanț de aer

StilModelSuspensieconsum de aerFrânăMod de controlfinalizareaViteza de ridicareCapacitate de încărcareReevingPreț (ex. TVA)
AML250KR-1R10-R6UCârlig45 scfmDisc auto-reglabilTrageți lanțulVopsea26 fpm550 lb.1€11,006.45
BML500KR-2DA10-R6URigid50 scfmDisc auto-reglabil Vopsea13 fpm1100 lb.2€15,536.98
BML500KR-1DA10-R6URigid45 scfmDisc auto-reglabilTrageți lanțulVopsea13 fpm1100 lb.2€14,816.16
CML500KS-2C10-C6Cârlig rotativ45 scfmDisc auto-reglabil Pudră acoperită0 - 22 fpm1100 lb.1€9,598.02
AML1000K-2C10-C6Cârlig rotativ90 scfmAutoreglare -28 fpm2200 lb.2€13,988.13
INGERSOLL-RAND -

Seria 7770, Palan cu lanț de aer

Palanele cu lanț pneumatic din seria 7770 Ingersoll Rand sunt utile în șantierele de transport și în unitățile de producție pentru ridicarea sarcinilor de până la 4400 lb. Aceste unități rezistente la scântei îndeplinesc specificațiile ASME și sunt potrivite pentru medii periculoase. Au lanțuri de tracțiune placate cu zinc, lungi de 10 picioare, pentru rezistență la coroziune, iar capacitățile reduse de ridicare și ajustările blocate ale vitezei asigură o durată lungă de viață a lanțului. Aceste palanuri pot fi echipate cu mânere de comandă suspendate cu mâner de vinil de calitate industrială pentru o manevrare convenabilă.

StilModelMod de controlViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A7756E-2C10-C6S 0 - 41 fpm1100 lb.€11,449.33
B7718E-2C10-C6S 0 - 82 fpm550 lb.€10,672.36
C7756E-1C10-C6STrageți lanțul0 - 41 fpm1100 lb.€9,184.48
INGERSOLL-RAND -

Palanuri cu lanț de aer

StilModelViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
ACL250K-2C10-C6U0 - 32 fpm550 lb.€7,265.96
ACL125K-2C10-C6U0 - 43 fpm275 lb.€5,924.47
INGERSOLL-RAND -

Palan cu lanț de aer 1100 lb. Capacitate 10 picioare de ridicare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7756E-3HA10-C6SAC2XVC€15,042.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?