SPEEDAIRE Burghie cu aer

Mașinile de găurit pneumatice Speedaire oferă viteză, precizie și putere constantă pentru o gamă largă de sarcini de foraj folosind aer comprimat. Acestea au un design ergonomic pentru utilizare în aplicații cu spațiu limitat și greu accesibile. Sunt disponibile în modele ușoare, generale și industriale.

Filtru

SPEEDAIRE -

Mașină de găurit cu aer, serviciu general

Mașinile de găurit în linie cu motor pneumatic Speedaire sunt fabricate pentru a poziționa mandrina de fixare a burghiului cu corpul sculei pentru a permite găurirea în adâncituri și spații restrânse. Aceste mașini de găurit cu motor pneumatic mențin antebrațul utilizatorului în linie cu burghiul pentru a păstra aderența și controlul în aplicațiile cu cuplu redus. Alegeți dintr-o gamă de aceste burghie cu aer, disponibile în dimensiuni de mandrina de 1/4 și 3/8 inch.

StilModelDimensiune ChuckViteză gratuităLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb.€208.27
B21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb.€144.84
SPEEDAIRE -

Burghie cu pistol alimentate cu aer

Mașinile de găurit cu mâner cu pistol pneumatic Speedaire sunt utilizate pentru sarcini de automobile și de asamblare. Designul mânerului pistol poziționează mâna utilizatorului în spatele mandrinei de fixare a bițului pentru a oferi o manevrare ergonomică pentru aplicarea presiunii și menținerea controlului în timpul găuririi și al prinderii. Aceste burghie ușoare vin cu un declanșator pentru a activa burghiul. Acestea funcționează cu alimentare cu aer comprimat pentru a roti biți în aplicațiile de realizare a găurilor și de fixare. Sunt disponibile în dimensiuni de mandrina de 3/8 și 1/4 inch.

StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiInversareaGreutatea sculeiViteza variabilaCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckPreț (ex. TVA)
A45YY14--------€536.31
B48MA04--------€114.76
C45YY17--------€479.55
D48MA03--------€192.99
E45YY30--------€712.34
E45YY29--------€451.54
F45YY16--------€571.57
G45YY15--------€451.54
H10D2345 4 / 5 "3.37AcDa1.43 lb.Nu19.551 / 4 "€284.05
H10D2408.25 "3.5MingeNu2.0 lb.Da18.273 / 8 "€315.72
I12V7448.25 "3.5MingeNu1.97 lb.Da20.01 / 4 "€225.55
SPEEDAIRE -

Mașină de găurit cu aer fără cheie de serviciu general, stil pistol

Mașinile de găurit cu aer tip pistol Speedaire funcționează cu o sursă de aer comprimat pentru a roti bucățile în aplicațiile de găuri și de fixare. Aceste mașini de găurit pneumatice cu mâner pistol oferă o manevrare ușor de utilizat pentru aplicarea presiunii și control perseverent în timpul fixării și găuririi. Ele sunt de obicei mai ușoare în comparație cu uneltele cu fir sau fără fir care reduc oboseala utilizatorului atunci când sunt folosite pe perioade lungi de timp. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste burghie cu aer, disponibile în dimensiuni de mandrina de 3/8 și 1/2 inch.

StilModelDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăLungime totalăInversareaGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A21AA751 / 2 "800 rpmAluminiuAluminiu8.25 "Da3.1 lb.€242.71
B21AA761 / 2 "800 rpmCompozitCompozit8.625 "Da2.9 lb.€181.76
C21AA741 / 2 "400 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu8.75 "Da3.6 lb.€337.79
D21AA733 / 8 "1800 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu7 5 / 16 "Da2.5 lb.€113.76
E21AA683 / 8 "2600 rpmCompozitCompozit7.375 "Nu2.4 lb.€113.69
F21AA693 / 8 "2600 rpmCompozitCompozit7.375 "Nu2.4 lb.€122.52
G21AA703 / 8 "1800 rpmCompozitCompozit7.625 "Da2.2 lb.€114.12
H21AA713 / 8 "1800 rpmCompozitCompozit7.625 "Da2.2 lb.€119.65
I21AA723 / 8 "1800 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu7 5 / 16 "Da2.5 lb.€48.02
SPEEDAIRE -

Burghiu de aer cu cheie de 3/8 inch 1500 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21AA79AB6EEH€237.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?