SPEEDAIRE Pistole de aer

Pistoale de pulverizare cu sifon Speedaire sunt potrivite pentru pulverizarea uleiurilor, solvenților, detergenților, insecticidelor și acoperirilor. Acestea au o duză standard, corp din aluminiu/oțel și presiune maximă de funcționare de 232 psi. De asemenea, sunt disponibile kituri de sablare și pistol cu ​​aer.

Filtru

SPEEDAIRE -

Pistole de aer

StilModelLungime totalăconsum de aerMaterial corpLățimea totalăCuloriArticolMax. dBAMax. Presiunea de admisiePreț (ex. TVA)
A458J43-----Arma cu aer--€36.94
B458J51-----Arma cu aer--€5.86
C458J39-----Arma cu aer--€39.75
D52CF77-----Arma cu aer--€44.28
E52CF72-----Arma cu aer--€43.78
F52CF67-----Arma cu aer--€43.04
G52CF84-----Set de pistol cu ​​aer--€80.58
H52CF85-----Set de pistol cu ​​aer--€23.19
I52CF65-----Set de pistol cu ​​aer--€48.60
J52KD71-----Arma cu aer--€26.24
K458J41-----Arma cu aer--€23.84
E52CF73-----Arma cu aer--€29.59
L52CF76-----Arma cu aer--€28.00
M458J48-----Arma cu aer--€50.03
A458J42-----Arma cu aer--€28.36
N458J37-----Arma cu aer--€29.06
O52KD68-----Set de pistol cu ​​aer--€112.20
P52KD73-----Arma cu aer--€37.18
Q52CF80-----Arma cu aer--€23.25
C458J38-----Arma cu aer--€34.97
M458J49-----Arma cu aer--€48.41
R52KD62-----Arma cu aer--€32.67
S52KD70-----Set de pistol cu ​​aer--€221.02
F52CF66-----Arma cu aer--€51.03
T52CF71-----Arma cu aer--€42.04
SPEEDAIRE -

Pistoale cu aer, mânerul pentru degetul mare

Pistoalele pneumatice Speedaire oferă un flux de aer cu presiune superioară pentru a curăța așchii și resturi, pentru a ejecta sau a transporta piesele, pentru a curăța ansamblurile de furtun și pentru a răci sau usca mașinile și piesele. Acestea au o piesă de mână care se atașează la o sursă de aer comprimat și au un declanșator sau alt dispozitiv de acționare pentru a opri și a porni fluxul de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale pneumatice, disponibile în lungimi de 3.75, 4, 4.25, 4.5 și 5 inci.

StilModelconsum de aerMaterial corpMax. dBADimensiunea de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
A22YK468 scfmAluminiu cromat-1/8 "(F) NPT3.75 "€8.58
B22YK549 SCFMZinc cromat961/4 "(F) NPT26 "€21.98
B22YK559 SCFMZinc cromat94.51/4 "(F) NPT38 "€26.32
B22YK569 SCFMZinc cromat951/4 "(F) NPT50 "€39.08
C22YK5111 scfmZinc cromat-1/8 "(F) NPT5.25 "€12.28
D22YK4711 scfmAluminiu cromat-1/8 "(F) NPT4"€10.42
E22YK5011 scfmZinc cromat-1/8 "(F) NPT5"€11.74
F22YK5326 scfmZinc cromat-1/4 "(F) NPT6.5 "€28.94
SPEEDAIRE -

Pistol cu ​​aer comprimat, mâner de pistol

Pistoalele pneumatice Speedaire oferă un flux de aer cu presiune superioară pentru a curăța așchiile și resturile, pentru a evacua sau a transporta piesele și pentru a curăța ansamblurile de furtun. Acestea au o piesă de mână care se atașează la o sursă de aer comprimat și au un declanșator sau alt dispozitiv de acționare pentru a opri și a porni fluxul de aer. Alegeți dintr-o gamă de aceste pistoale pneumatice, disponibile în lungimi de 5.5, 6.5, 6.75 și 17.5 inchi.

StilModelconsum de aerMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A2TEH235 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "€37.38
B2TEH535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€74.20
C2TEH335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€128.80
D2TEJ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€64.08
E2TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€56.49
D2TEJ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€86.58
D2TEJ448 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€86.66
SPEEDAIRE -

Kit pistol cu ​​aer Pârghie cromată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22YK41AB7GHB€24.27
SPEEDAIRE -

Sifon pistol spray pistol standard

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22YK57AB7GHU€62.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?