DYNABRADE Lustruitoare și tampoane de aer

Folosit pentru lustruirea suprafețelor dure (cum ar fi metale, beton și granit), piese de prelucrat sau blaturi pentru a da o strălucire frumoasă. Dispune de o viteză maximă liberă de 12000 rpm și este oferită în diferite dimensiuni de furtun și plăcuțe și lungimi totale

Filtru

DYNABRADE -

Tampon de aer

StilModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
A494401/4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€2,119.80
B514011/4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,510.34
C514301/4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,534.92
D514701/4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 - 8 "€2,408.76
E534601/4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,810.70
F575501/4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€1,033.65
G514001/4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,417.59
H513933/8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 - 8 "€2,392.07
DYNABRADE -

Lustruitor / tampon de aer

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităLungime totalăPreț (ex. TVA)
A57126520Spate10,000 rpm8.25 "€1,503.73
B551269.2537Față12,000 rpm9.5 "€1,506.46
DYNABRADE -

Lustruitor de aer 5 Inch Pad 5500 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
58455AB8FUA€1,378.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?