Benzi antiderapante

Filtru

3M -

Trepte antiderapante

StilModelLăţimeAdezivCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăModelaGrosimePreț (ex. TVA)
A620-B1"Folie din material plasticclar60ftAcoperit mineral40 de grade până la 150 de grade FRoll continuu36mil.€338.73
B6105.5 "Rășină de cauciucNegru5.5 "Acoperit mineralPână la 300 de grade FStrip2.3mil.€212.76
C3106"Folie din material plasticNegru2"Acoperit non-mineral40 de grade până la 175 de grade FStrip45mil.€856.83
D7106"VinilinNegru2"Polimer acoperit cu minerale grosiere14 de grade până la 194 de grade FStrip6.69mil.€745.99
3M -

Trepte anti-alunecare

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A610-3 / 4X2--€128.83
B62024 "6"€751.28
C61360 ft.5"€745.77
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AGM4002"18ft€162.47
AGM4003"18ft€255.96
AGM4004"18ft€335.54
AGM4005"18ft€419.41
AGM40018ft6"€455.84
3M -

Bandă antiderapantă acoperită cu minerale, rulou continuu

StilModelLăţimePuterea de aderențăAdezivsprijinCuloriTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț (ex. TVA)
A6101"43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€63.24
B6102"43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€183.03
C6302"100 oz / in.CauciucFolie din material plasticSiguranță galbenă-40 grade până la 300 grade F32 lb./in.2.5mil.€178.55
D6104"43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€307.56
E6304"100 oz / in.CauciucFolie din material plasticSiguranță galbenă-40 grade până la 300 grade F32 lb./in.2.5mil.€251.97
D6106"43 oz / in.Rășină de cauciucAdeziv sensibil la presiuneNegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€451.52
F61012 "43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€753.60
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AGM1101"1"€47.93
AGM1102"2"€50.22
AGM1103"3"€58.92
AGM1104"4"€57.63
AGM1105"5"€63.19
AGM1106"6"€69.89
StilModelDiametruLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AGM1101"1"1"€47.26
AGM1102"2"2"€51.46
AGM1103"3"3"€52.88
AGM1104"4"4"€60.46
AGM1105"5"5"€65.80
AGM1106"6"6"€73.69
StilModelDiametruLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AGM4001"1"1"€60.54
AGM4002"2"2"€56.57
AGM4004"4"4"€64.57
AGM4006"6"6"€94.24
BRADY -

Cremă antiderapantă cu granule de oxid, bandă

StilModelPuterea de aderențăCuloriTemp de performanțăGrosimePreț (ex. TVA)
A7816293 oz / in.Dungi negre / strălucitoare în întuneric-40 grade până la 158 grade F26mil.-
RFQ
B7819593 oz / in.Negru-40 grade până la 158 grade F26mil.€304.21
C99055110 oz / in.Stralucire in intuneric-40 grade până la 193 grade F20mil.€117.38
3M -

Bandă antiderapantă din cauciuc sintetic / plastic, rulou continuu

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A3102"€162.89
B3104"€380.72
B3106"€505.21
3M -

Bandă antiderapantă conformabilă cu folie de aluminiu acoperită cu minerale, rolă continuă

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A5102"€206.20
B5104"€372.34
C5106"€473.80
3M -

Banda antialunecare din polipropilenă, rulou continuu

StilModelArticolMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A370Bandă antiderapantăPolipropilenă4"€302.17
B370Bandă antiderapantăPolipropilenă2"€181.78
C370Banda de rulare antiderapantăAcoperit non-mineral6"€485.55
3M -

Banda de rulare antiderapantă din polimer acoperit cu minerale grosiere, rulou continuu

StilModelMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A710-6"€502.61
B710-2ft€2,285.11
B71011, 7, 94"€362.28
ABILITY ONE -

Bandă anti-alunecare, 4 x 60.0 picioare, adeziv cauciuc, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7220-01-648-1000CD3VVC€313.23
JESSUP MANUFACTURING -

Bandă antiderapantă conformabilă neagră - Pachet de 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3700-6x24-10AC8ZAE€107.23
INCOM MANUFACTURING -

Bandă antiderapantă Negru / galben 3 inci x 60 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SG8903PTAC9YNV€99.18
INCOM MANUFACTURING -

Banda de rulare antiderapantă neagră 6 ​​inci x 30 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SG7006CBSRAC9YPB€82.46
ABILITY ONE -

Banda de rulare antiderapantă neagră 6 ​​inci x 2 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7220-00-205-0389AE4RJW€8.18
3M -

Bandă anti-alunecare solidă, transparentă, 1 inch x 60.0 picioare, granulație proprie, non-minerală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
220-1X60CE9FZE€84.57
CONDOR -

Bandă anti-alunecare neagră solidă, 1 x 60.0 ft., granulație 36, carbură de siliciu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GRAN13538CD2KCR€29.03
UNITHERM -

Coaseți cu cârlig și buclă, dimensiune 2 inch, lungime 10 yarzi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Vel-HL-10CE2FJD€23.10
Vezi detalii
12

Benzi antiderapante

Covorașul de podea este o parte esențială a programului dumneavoastră de siguranță și nu trebuie trecută cu vederea. Nu numai că covorașele adecvate vă pot împiedica să cădeți sau să alunecați, dar vă poate asigura și izolarea de electricitate și căldură, care pot fi dăunătoare pentru muncitori. Venind într-o gamă largă de materiale, covorașele oferite de Raptor Supplies este totul; economic, sigur și estetic plăcut.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?