SLOAN Supape automate de spălare

Supape compatibile ADA cu senzor infraroșu care funcționează cu baterii, care oferă operare fără mâini pentru igienă și siguranță

Filtru

StilModelGaloane pe culoarePreț (ex. TVA)
ARoyal 603-1.6 ESM1.6€1,245.65
ARoyal 603 ESM3.5€807.02
SLOAN -

Supape automate de spălare

StilModelDe viață a baterieiTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de putereGama senzorilorPreț (ex. TVA)
A8115-1.6 / 1.1------€1,141.13
BRegal 186-1 ESS-pisoar13 / 4 "24 VCA, 50/60 Hz15 "până la 30"€1,205.56
CRoyal 111 ESS-Toaletă1.61"24 VCA, 50/60 Hz22 "până la 42"€1,253.98
D3910285------€940.54
E8180-1PVDBN------€2,326.84
D3012673------€1,000.98
D3250311------€2,293.55
FSloan 186-1 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăpisoar13 / 4 "(4) Baterii cu celule C.15 "până la 30"€1,062.47
FSloan 186 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăpisoar1.53 / 4 "(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€982.40
GSloan 110 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăToaletă3.51"(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€892.49
GSLOAN 111-1.28 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăToaletă1.281"(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€1,003.25
GSloan 111 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăToaletă1.61"(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€922.22
HECOS 8186-0.5 SAU3 ani @ 4000 spălări/lunăpisoar0.53 / 4 "(4) Baterii AA15 "până la 30"€1,082.07
HG2 8186-13 ani @ 4000 spălări/lunăpisoar13 / 4 "(4) Baterii AA15 "până la 30"€1,173.23
HG2 81863 ani @ 4000 spălări/lunăpisoar1.53 / 4 "(4) Baterii AA15 "până la 30"€1,132.68
HECOS 8186-0.25 SAU3 ani @ 4000 spălări/lunăpisoar0.253 / 4 "(4) Baterii AA15 "până la 30"€1,201.78
HG2 81113 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.61"(4) Baterii AA22 "până la 42"€1,216.36
HG2 8111-1.283 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.281"(4) Baterii AA22 "până la 42"€1,145.80
HG2 81103 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă3.51"(4) Baterii AA22 "până la 42"€1,209.75
FSLOAN 186-0.5 DFB SMO3 ani @ 4000 spălări/lunăpisoar0.53 / 4 "(4) Baterii cu celule C.15 "până la 30"€1,008.82
CRegal 111-1.28 ESS5 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.281"24 VCA, 50/60 Hz22 "până la 42"€1,227.89
ISolis 8111-1.66 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.61"Solar cu (4) baterii AA22 "până la 42"€1,169.00
JSolis 8186-1.56 ani @ 4000 spălări/lunăpisoar1.53 / 4 "Solar cu (4) baterii AA22 "până la 42"€1,255.54
KSolis 8111-1.286 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.281"Solar cu (4) baterii AA22 "până la 42"€1,084.93
JSolis 8186-16 ani @ 4000 spălări/lunăpisoar13 / 4 "Solar cu (4) baterii AA22 "până la 42"€1,160.87
SLOAN -

Supape automate duble de spălare

StilModelDe viață a baterieiArticolSursa de puterePreț (ex. TVA)
AECOS 81113 ani @ 4000 spălări/lunăSupapă de spălare automată(4) Baterii AA€1,252.22
BSolis 8111-1.6 / 1.16 ani @ 4000 spălări/lunăSupapa automată cu dublă spălareSolar cu (4) baterii AA€1,211.44
SLOAN -

Supape de spălare

StilModelPreț (ex. TVA)
AWETS2050.1041€513.77
BWETS2052.1201€2,047.95
RFQ
C24501301€1,278.76
DWETS2002.1201€1,251.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?