AKRO-MILS Accesorii coș și cutie

Include accesorii pentru echipamente de depozitare, cum ar fi cupe, capace și șine; suporturi pentru etichete și suporturi și curele suspendate

Filtru

AKRO-MILS -

Capacele cu închidere clară

StilModelÎnălţimeLungimeMaterialCantitate pachetLăţimePreț (ex. TVA)
A330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Polimeri industriali411 5 / 16 "€20.46
B330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Polimer industrial108 11 / 16 "€13.29
C330231 / 2 "22 1 / 2 "Polimer industrial317 3 / 8 "€39.59
AKRO-MILS -

Cupe Bin

StilModelLungimeCantitate pachetLăţimePreț (ex. TVA)
A301022 3 / 4 "245"€2.94
B301013 1 / 4 "482"€1.54
AKRO-MILS -

Capace pentru coș de depozitare din seria Akrobins

Capacele cristaline Akro-Mils păstrează conținutul fără praf și securizat. Acestea au un design dintr-o singură piesă care se fixează rapid în găurile turnate din AkroBins, oferind o asamblare ușoară. Aceste capace ale coșurilor de depozitare au știfturi balamale integrate și protejează de praf și resturi menținând în același timp conținutul extrem de vizibil și accesibil. Aceste capace cristaline reproiectate au construcție din polistiren care oferă durabilitate și pot fi instalate fără scule. Alegeți dintr-o gamă de aceste capace de gunoi Akro-Mils, disponibile în lățimi de 3.875, 5.25 și 10.75 inch.

StilModelAdâncimeSe potrivește cu lățimea coșuluiÎnălţimeCantitate pachetLăţimePreț (ex. TVA)
A30221 CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€7.32
B30236 CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "€14.34
C30231 CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€11.64
D30225 CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€8.81
AKRO-MILS -

Capace de coș din seria Insight

StilModelÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A305A42 1 / 8 "4 1 / 8 "€117.018
B305A22 1 / 8 "4 1 / 8 "€107.138
C305A62 1 / 8 "4 1 / 8 "€99.426
D305B23 1 / 4 "5 3 / 8 "€106.856
AKRO-MILS -

Suport de etichetă extins, coș de raft, 10 grade, negru, pachet de 24

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
40410AF4FXX€122.49
24
AKRO-MILS -

Capac coș, transparent

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
30211CRYAD6PGE€5.89
1
AKRO-MILS -

Sină de gunoi, 47-3/4 inci lățime, 3 inci înălțime, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
30148AE8XJT€130.53
1
AKRO-MILS -

Dolly cu grilaj pentru podea, roată de 4 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
LVDMOBILEAB3PAT€793.32
1
AKRO-MILS -

Curea de suspendare, dulap de depozitare suspendat, pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
98400AA2AFT€42.78
2

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?