BURNDY Freze de cablu și sârmă

Battery-operated cable cutters designed to cut aluminum and copper up to 2.45 inches in dia. Feature high-strength steel blades and a quick-release, bi-directional ratchet mechanism. Rapid blade advance and easy cutting with minimal cable distortion. Overmoulded handle for advance, retract and hold

Filtru

BURNDY -

Dispozitive de tăiat cabluri, cu lame de oțel de rezistență superioară

Dispozitivele de tăiere a cablurilor Burndy taie fire de oțel, aluminiu sau cupru de până la 2.45 inchi în aplicații mecanice și electrice. Acestea au lame patentate din oțel de înaltă rezistență, asigurând tăieturi curate și mecanism bidirecțional de clichet pentru eliberare rapidă. În plus, aceste freze au mânere din cauciuc anti-alunecare și avans rapid al lamei pentru o tăiere ușoară cu distorsiuni minime ale cablului. The Freze hidraulice la distanță sunt echipate cu închidere fără interferențe pentru a oferi tăieturi de mijloc și cilindri de oțel de înaltă rezistență pentru control avansat și blocare redusă în timpul funcționării. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste freze, disponibile în lungimi totale de 10, 11, 14 și 18 inchi.

StilModelDesign mânerArticolLungime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
APATCUT2156LI-Cutter de cablu-4.45 "-
RFQ
BMCC1000-Cutter de cablu-6"-
RFQ
CPATCUT245LIStil pistolCutter de cablu18 "-€7,439.49
DPATCUT129LIStil pistolCutter de cablu14.5 "-€7,827.50
ERHCC129ACSRCap de la distanță, fără mânerCutter de cablu11.25 "-€2,396.15
FRCC600EFibră de sticlă robustă sau mâner anti-alunecareCutter de cablu10 "-€446.91
BURNDY -

Cutter de cablu cu clichet

Frezele de cablu cu clichet Burndy sunt proiectate pentru a tăia conductorii de cupru, ACSR și aluminiu cu o distorsiune minimă a cablului. Acestea au lame de oțel rezistente și un mecanism de clichet cu eliberare rapidă, bidirecțională pentru control pozitiv al lamei și sunt capabile să taie cabluri de până la 556 kcmil. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste freze, disponibile în lungimi de 10.5 și 20 inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă tăietoare de cablu prezentând un design specializat al capului de blocare, care permite închiderea fără interferențe pentru tăieri de mijloc.

StilModelÎnălţimeLungimeLungime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
ARCC556--20 "-€931.31
BRCC336--10.5 "-€761.92
CRCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
RFQ
DRCC750HD4.69 "10.35 "-2.9 "-
RFQ
ERCC10006"20 "---
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?