ALBION Suporturi pentru prize cu rotițe și încuietori pentru podea

Încuietori de podea pentru montarea plăcii și a plăcii superioare pentru a preveni deplasarea sau mișcarea echipamentelor portabile atunci când sunt ținute în poziția blocată. Disponibil în înălțimi totale de până la 11.5 inchi și diametre pentru șuruburi de montare de 3/8 și 1/2 inci

Filtru

ALBION -

Încuietori de podea

Încuietorile de podea Albion sunt concepute pentru a preveni rularea cărucioarelor, camioanelor cu platformă, băncilor de lucru și altor echipamente portabile similare în timpul încărcării și descărcarii. Aceste încuietori rezistente au pedale extinse proiectate ergonomic; cauciuc turnat, saboți de frână antiderapante; arcuri de înaltă compresie și blaturi din oțel. Ele pot fi activate aplicând o ușoară presiune pe pedală și eliberate prin apăsarea uneia dintre plăcile duble retractabile. Ele vin cu o placă de zinc rezistentă la coroziune pentru montare și sunt recomandate pentru utilizare numai pe suprafețe plane.

StilModelSpațiul interior al găurilorBolt de montare Dia.Tip montareInălțime totalăGrosimea farfurieiPreț (ex. TVA)
A16LF0880G-3 / 8 "Placa de sus--€124.54
B16LF0580-----€80.49
C16LF0480-----€80.49
D11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă9.875 "1 / 8 "€44.26
A16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus6.375 "3 / 16 "€126.26
A16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus7.25 "5 / 16 "€138.96
A16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus8"5 / 16 "€130.02
A71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus8.25 "1 / 4 "€126.92
D11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă6"3 / 8 "€44.26
A71LF0880G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus10.875 "1 / 4 "€133.86
D11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă6.875 "1 / 8 "€44.26
A90LF0680G3-3/8" x 5-1/4"1 / 2 "Placa de sus9"1 / 4 "€208.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?