APPROVED VENDOR Supape de reținere și picior

Filtru

APPROVED VENDOR -

Supapă de control Swing

StilModelMax. Temp.Tip conexiunePresiune de fisurareMax. Presiune a apeiPoziție de montareInălțime totalăMaterial scaunMărimeaPreț (ex. TVA)
A10F326180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1.5 "€194.04
A10F322180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1 / 2 "€63.68
B10F332180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1.5 "€195.29
B10F330180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1"€109.28
B10F329180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă3 / 4 "€84.35
B10F328180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1 / 2 "€63.99
A10F327180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă2"€284.24
A10F325180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1.25 "€155.62
A10F324180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă1"€104.59
A10F323180 grade FNPT0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă3 / 4 "€79.03
B10F333180 grade FSudură0.75 la 1 psi200 psiVerticală sau orizontală-Alamă2"€272.63
CGGS_6NN92194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală1 31 / 32 "Alamă1 / 2 "€17.42
CGGS_6NN94194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală2 9 / 32 "Alamă3 / 4 "€24.01
CGGS_6NN89194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală3 9 / 16 "Alamă1.5 "€68.69
CGGS_6NN91194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală2 41 / 64 "Alamă1"€31.83
CGGS_6NN93194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală4 5 / 64 "Alamă2"€97.30
CGGS_6NN90194 grade FNPT0.725 psi200 psiOrizontală3.156 "Alamă1.25 "€40.47
D4VMU2353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală3.5 "-1"€157.13
D4VMU3353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală4 9 / 64 "-1.25 "€212.52
D4VMU4353 grade FNPT5.6 psi200 psiOrizontală4 23 / 32 "-1.5 "€285.70
D4VMU5353 grade FNPT5.6 psi200 psiOrizontală5 15 / 32 "-2"€400.54
D4VMT9353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală2 9 / 16 "-1 / 2 "€116.17
D4VMU7353 grade FNPT5.6 psi200 psiOrizontală7.875 "-3"€987.86
E4VMU9353 grade FSudură cu soclu4.27 psi200 psiOrizontală2 9 / 16 "-3 / 8 "€84.63
D4VMU1353 grade FNPT4.27 psi200 psiOrizontală3.156 "-3 / 4 "€105.47
APPROVED VENDOR -

clapete de închidere

StilModel
ATC05CV
RFQ
BTC075CV
RFQ
CTC20CV
RFQ
APPROVED VENDOR -

Supapă de reținere cu arc

StilModelLăţimeConformitateTip conexiunePresiune de fisurareDebitLungimeInălțime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 g / min2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€70.39
B6AJY81 9 / 16 "ANSI B16.18Sudură3.5 psi15 g / min3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "€23.76
B6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Sudură1.7 psi10 g / min2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€20.28
A6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 g / min2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€51.93
B6AJY91 25 / 32 "ANSI B16.18Sudură3.5 psi22 g / min4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"€33.81
A6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 g / min3.25 "3 7 / 32 "1"€87.12
B6AJZ12 21 / 64 "ANSI B16.18Sudură4.3 psi26 g / min4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "€26.79
A6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 g / min4"4.031 "1.5 "€166.44
A6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 g / min3.625 "3.625 "1.25 "€125.89
B6AJZ02.156 "ANSI B16.18Sudură3.5 psi24 g / min4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "€50.92
B6AJZ23 3 / 64 "ANSI B16.18Sudură4.3 psi31 g / min6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"€106.21
A6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 g / min5"5.031 "2"€212.25
APPROVED VENDOR -

1 "/ 1.5" Tri Clover fitinguri compatibile supape de reținere

StilModel
ATC10CV
RFQ
BTC15CV
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?