ALTRONIX Clasa 2 Transformatoare

Furnizați energie pentru sursele și echipamentele electronice, inclusiv dispozitivele de securitate, control acces și supraveghere. Protecția de intrare fuzionată minimizează energia lăsată să treacă și oferă o protecție mai bună. Disponibil în carcase interioare și exterioare, ideale pentru a rezista la condiții industriale dure

Filtru

ALTRONIX -

Clasa 2, transformatoare cu cadru deschis, carcase deschise

Transformatoarele cu cadru deschis Altronix Clasa 2 furnizează energie echipamentelor electronice, inclusiv dispozitive de securitate, supraveghere, control acces în sistemele de aprindere, ventilație, încălzire, aer condiționat și HVAC. Acestea funcționează la temperaturi cuprinse între 0 grade și 49 de grade Celsius și vin cu carcase deschise pentru siguranță inerentă la explozie și sunt insensibile la supratensiuni. În plus, aceste transformatoare monofazate necesită mai puțin spațiu pentru instalare și sunt disponibile în tensiuni de ieșire de 16 VCA, 24 VCA și 28 VCA.

StilModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
AT28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€96.75
BT16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€80.85
CT24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€117.04
DT24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€104.45
ET2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€115.81
FT161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€128.07
ALTRONIX -

Surse de curent alternativ și transformatoare

Sursele de alimentare și transformatoarele de curent alternativ Altronix furnizează alimentarea surselor și echipamentelor electronice, inclusiv dispozitive de securitate, supraveghere, control acces în sistemele de aprindere, ventilație, încălzire, aer condiționat și HVAC. Acestea funcționează la temperaturi cuprinse între 0 grade și 49 de grade Celsius și vin cu carcase deschise și interioare pentru siguranța inerentă la explozie în utilizări în interior. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive, disponibile în opțiuni de montare pe picior și pe perete.

StilModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeArticolMontareEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
AT2428100C4.5 "Indoor5.62 "Clasa 2 TransformatorPerete1007"€198.06
BT24283005.1 "Operatii Deschise3.25 "TransformatorPicior3005.15 "€599.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?